pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951164390 20F11GC8P7JA0NNNNN

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951164390 20F11GC8P7JA0NNNNN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di uscita massima - 590 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 8.7 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 4 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Numero di fasi in ingresso - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951164390

Codice prodotto

RCK00884951164390

Cod. produttore

00884951164390

Produttore

RCK

Frequenza di uscita massima:

590 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

8.7 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

4 kW

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

4 kW

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

222.2 mm

Altezza:

543.2 mm

Larghezza:

215.3 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 00884951164390 - 20F11GC8P7JA0NNNNN