ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951112421 MPM-B1151F-MJ72AA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.75 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 3000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0884951112421
Codice prodotto
RCK00884951112421
Cod. produttore
00884951112421
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.75 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
3000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
0...400 Hz
Grado di protezione (IP):
IP67
Coppia nominale:
2.18 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
115 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C