ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951070424 20G11NC022JA0NNNNN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di uscita massima - 590 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 22 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 11 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi in ingresso - 3
Confezione
1 PZ
EAN
0884951070424
Codice prodotto
RCK00884951070424
Cod. produttore
00884951070424
Produttore
RCK
Frequenza di uscita massima:
590 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
22 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
11 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
no
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
400 V
Numero di uscite digitali:
10
Numero di ingressi analogici:
10
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
7.5 kW
Numero di uscite analogiche:
10
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Profondità:
212 mm
Altezza:
424.2 mm
Larghezza:
134.5 mm
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0


