pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951070387 20G11GC060JA0NNNNN

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951070387 20G11GC060JA0NNNNN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Corrente di uscita nominale I2N - 60 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 30 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Numero di fasi in ingresso - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951070387

Codice prodotto

RCK00884951070387

Cod. produttore

00884951070387

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Corrente di uscita nominale I2N:

60 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

30 kW

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di fasi in ingresso:

3

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

22 kW

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Profondità:

220.1 mm

Altezza:

571 mm

Larghezza:

300 mm

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 00884951070387 - 20G11GC060JA0NNNNN