pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951070080 20G1ANC170JA0NNNNN

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951070080 20G1ANC170JA0NNNNN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 590 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 170 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 90 kW

  • Numero di fasi in ingresso - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951070080

Codice prodotto

RCK00884951070080

Cod. produttore

00884951070080

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

590 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

170 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

90 kW

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di ingressi digitali:

1

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di fasi in uscita:

3

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

75 kW

Numero di uscite analogiche:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Profondità:

346.4 mm

Altezza:

665 mm

Larghezza:

308 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Resistenza di frenatura integrata:

no

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 00884951070080 - 20G1ANC170JA0NNNNN