pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00820919983702 MPL-B4530K-MK72AA

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00820919983702 MPL-B4530K-MK72AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 460 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di fasi - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0820919983702

Codice prodotto

RCK00820919983702

Cod. produttore

00820919983702

Produttore

RCK

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

460 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di fasi:

3

Potenza nominale a frequenza nominale:

2.6 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

4000 1/min

Grado di protezione (IP):

IP66

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

130 mm

Coppia nominale:

8.25 Nm

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00820919983702 - MPL-B4530K-MK72AA