ROCKWELL AUTOMATION - RCK00820919822179 TLY-A2540P-HJ62AA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.86 kW
Tensione nominale - 230 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 4575 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
0820919822179
Codice prodotto
RCK00820919822179
Cod. produttore
00820919822179
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.86 kW
Tensione nominale:
230 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
4575 1/min
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
0...400 Hz
Grado di protezione (IP):
IP65
Coppia nominale:
2.94 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
90 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C