pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00191326627962 VPC-B2154A-QJ14FS

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00191326627962 VPC-B2154A-QJ14FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 11 kW

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 1500 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0191326627962

Codice prodotto

RCK00191326627962

Cod. produttore

00191326627962

Produttore

RCK

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

11 kW

Tensione nominale:

400 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

1500 1/min

Tipo di tensione:

AC

Frequenza nominale:

0...400 Hz

Grado di protezione (IP):

IP67

Coppia nominale:

70.1 Nm

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

215 mm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello VPC-B2154A-QJ14FS