ROBERT BOSCH - JUN7738336373 UNIVERSAL INCASSO DOOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070104806
Codice prodotto
JUN7738336373
Cod. produttore
7738336373
Produttore
JUN
Bosch Copertura in lamiera zincata per la sostituzione di caldaie ad incasso esistenti 7738336373 Caratteristiche tecniche Ideale per la sostituzione di tutte le caldaie ad incasso presenti sul mercato Abbinabile alle caldaie Condens 2300 W e Condens 2200 W Anta munita di doppia cerniera e sportello fumi removibile Versatilità di applicazione grazie all'anta reversibile con apertura a destra o a sinistra Doppia chiusura Facilità e velocità di montaggio Nessuna opera muraria necessaria: si riutilizza il box esistente, si sostituisce la caldaia e si monta la copertura universale Possibilità di ammodernamento dell'intero impianto di riscaldamento grazie all'abbinamento alla termoregolazione evoluta Easy Control e relative valvole termostatiche Specifiche prodotto Lunghezza/Profondità (cm): 8 Larghezza (cm): 72,2 Altezza (cm): 137 Peso (kg): 10 Numero articolo: 7738336373


