ROBERT BOSCH - JUN7736901284 GC2300W 24 C 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4057749433213
Codice prodotto
JUN7736901284
Cod. produttore
7736901284
Produttore
JUN
Caldaia a condensazione Condens 2300 W, caldaia a condensazione murale compatta combinata per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Condens 2300 W è pensata per trovare spazio ovunque: le sue dimensioni ridotte la rendono installabile in ogni ambiente domestico con il massimo della semplicità e ne fanno una soluzione ideale per i progetti di ammodernamento. Affidabilità da prima della classe: Robustezza ed affidabilità della caldaia a condensazione murale compatta sono garantitegrazie allo scambiatore primario in lega di alluminio Al-Si WB6. Rapporto di modulazione 1:10: Il rapporto di modulazione arriva fino ad 1:10, ed è costante nel tempo grazie al sistema di modulazione privo di organi meccanici. Questo per ottenere un maggiore risparmio di gas e un elevato comfort anche con basse richieste di acqua sanitaria. Massimo rendimento stagionale: Il massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%). Possibilità di avere una caldaia in Classe A+ con l'abbinamento di un termoregolatore modulante con funzione climatica. Estremamente compatta: Le dimensioni estremamente compatte di questa caldaia la rendono la sostituta ideale quando si decide di cambiare quella vecchia.


