ROBERT BOSCH - JUN7735210074 HYBRID EXCELLENCE CSH7000IAW 9 GC5700I W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4062321441708
Codice prodotto
JUN7735210074
Cod. produttore
7735210074
Produttore
JUN
Bosch Hybrid Excellence Sistema ibrido composto da pompa di calore con unità interna CSH7000i AW 9 OR e caldaia a condensazione SOLO riscaldamento GC7000i W 24 per riscaldamento e raffrescamento 7735210074 Sistema di riscaldamento ibrido Bosch Hybrid CSH7000i AW 9 + GC7000i W 24, A condensazione, a Metano, pompa di calore, 8.05 kW potenza caldo della pompa di calore, 7.11 kW potenza freddo della pompa di calore, 24 kW potenza caldo dell'unità a condensazione, classe energetica R A++, gas refrigerante R410A, Monofase - 7735210074 Caratteristiche tecniche Elevati livelli di efficienza grazie alla pompa di calore aria/acqua idronica e alla caldaia a condensazione Controllo intelligente di sistema integrato per massimizzare il risparmio di elettricità e gas a beneficio del comfort Leggerezza grazie all'unità esterna della pompa di calore con struttura in polipropilene espanso, con mantello di copertura in lamiera verniciata per elevata resistenza alle intemperie Riscaldamento e raffrescamento, acqua calda sanitaria con accumulo esterno (accessorio) Caldaia a condensazione murale Condens 7000i W con campo di modulazione costante fino ad 1:8 Caldaia dal design elegante grazie al mantello in vetro temprato al titanio Unità interna Bosch Design Roundagon con compensatore idraulico integrato Gas refrigerante: R410A Elevata silenziosità Possibilità di integrazione con pacchetti solari (accessori) Sistema ibrido Excellence composto da: Pompa di calore aria/acqua monofase con unità interna muraleibrida CSH7000i AW 9 OR Caldaia a condensazione murale SOLO riscaldamento GC7000i W 24 Specifiche prodotto Alimentazione: Monofase Tipo combustibile: Metano Pompa di calore | Potenza caldo (kW): 8,05 Pompa di calore | Potenza freddo (kW): 7,11 Unità a condensazione | Potenza caldo (kW): 24 Classe energetica R: A++ Gas refrigerante: R410A Tipo combustione: A condensazione Pompa di calore: Si Modello: CSH7000i AW 9 + GC7000i W 24


