ROBERT BOSCH - JUN7733601279 GC4300IW 24/30 C 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4062321438630
Codice prodotto
JUN7733601279
Cod. produttore
7733601279
Produttore
JUN
Bosch Condens GC4300i W 24/30 C Caldaia a condensazione murale combinata per riscaldamento e acqua calda sanitaria 7733601279 Caratteristiche tecniche Ideale per gli interventi di sostituzione grazie alla distanza degli attacchi idraulici dal muro pari a 11 cm Elegante design arrotondato Efficiente e affidabile per una lunga durata nel tempo Scambiatore in alluminio-silicio leggero, silenzioso ed efficiente Dimensioni compatte: si adatta ad ogni contesto abitativo, anche agli ambienti più piccoli Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%): classe A+ ottenibile con abbinamento di un termoregolatore modulante con funzione climatica Elevata silenziosità di funzionamento con soli 45 dB(A) di potenza sonora Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2 Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna) Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (fino a 1:10) Possibilità di mantenere il foro esistente dello scarico fumi Controllabile tramite display LCD o da remoto tramite App dedicata in abbinamento al termostato smart EasyControl CT 200 (opzionale) Tutti i componenti sono facilmente accessibili e i pannelli laterali possono essere rimossi con facilità, per rendere il lavoro estremamente semplice Caldaia a Metano convertibile a GPL, rivolgersi al servizio assistenza termotecnica *L’utilizzo di EasyControl CT 200 esclude la possibilità di installare altri termoregolatori emoduli accessori. Specifiche prodotto Lunghezza/Profondità (cm): 30 Larghezza (cm): 40 Altezza (cm): 71 Peso (kg): 35,2 Utilizzo: Riscaldamento e acqua calda Installazione: Interno Posizionamento: Murale Tipo combustibile: Metano Istantaneo: Si Prod acqua calda (l/min): 14.3 Potenza (kW): 24,8 Classe energetica ACS: A Classe energetica R: A Modello: GC4300i W 24/30 C


