ROBERT BOSCH - JUN7716701561 GC5700IWT 24/42 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4062321321024
Codice prodotto
JUN7716701561
Cod. produttore
7716701561
Produttore
JUN
Bosch Condens GC5700i WT 24/42 S Caldaia a condensazione murale per riscaldamento e ACS, con bollitore a stratificazione 42 litri 7716701561 Caratteristiche tecniche Design elegante e dimensioni compatte: trova la giusta collocazione in ogni ambiente Acqua calda sempre disponibile, erogata molto velocemente ed a temperatura stabile grazie alle tecnologia della stratificazione Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo secondo la normativa EN13203-1/2 grazie al bollitore a stratificazione da 42 litri Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10) Facile da controllare: display LCD a colori con comandi touch e possibilità di controllo da remoto Semplicità di installazione e manutenzione: la guida profilata e i pannelli laterali e anteriori removibili rendono queste operazioni semplici e veloci Silenziosa in tutte le condizioni di funzionamento: solo 46 dB(A) di potenza sonora Molteplici soluzioni impiantistiche realizzabili grazie alla nuova ed evoluta elettronica, di facile programmazione e lettura grazie all'ampio display multicolore Controllabile da remoto tramite App dedicata in abbinamento al termostato smart EasyControl CT 200 Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all’omologazione C(14)3x Certificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteria Caldaia a Metano convertibile a GPL e Aria Propanata, rivolgersi al servizio assistenza termotecnica *L’utilizzo di EasyControl CT 200 esclude la possibilità di installare altri termoregolatori e moduli accessori. Specifiche prodotto Lunghezza/Profondità (cm): 50,8 Larghezza (cm): 60 Altezza (cm): 90 Peso (kg): 70 Utilizzo: Riscaldamento e acqua calda Installazione: Interno Posizionamento: Murale Tipo combustibile: Metano Prod acqua calda (l/min): 20.1 Capacità accumulo (l): 42 Potenza (kW): 22 Classe energetica ACS: A Classe energetica R: A Modello: GC5700i WT 24/42 S


