pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9677000 SV SEZ. SOTTOCARICO GR00 M8-185MM

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT9677000 SV SEZ. SOTTOCARICO GR00 M8-185MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sezionatore sottocarico con fusibili

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri

  • Dimensione del fusibile - NH00

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177705418

Codice prodotto

RIT9677000

Cod. produttore

9677000

Produttore

RIT

Modello:

Sezionatore sottocarico con fusibili

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Dimensione del fusibile:

NH00

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Numero di poli:

3

Interasse dalla barra centrale 185 mm:

Interasse dalla barra centrale 100 mm:

no

A doppia interruzione:

no

Interasse dalla barra centrale 60 mm:

no

Interasse dalla barra centrale 40 mm:

no

Interasse dalla barra centrale 50 mm:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

SV Sezionatore sottocarico NH, Gr.00, 160 A, 690 V, 3-poli, vite M8, interasse 185 mm, per installazione trasformatore di corrente