RITTAL SPA - RIT9666260 ISV MODULO GUIDA DIN B/H 1/3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 450 mm
Larghezza - 250 mm
Numero di guide DIN - 2
Numero di moduli per guida DIN - 1
Tipo di copertura - Con pretranciature
Confezione
1 PZ
EAN
4028177676244
Codice prodotto
RIT9666260
Cod. produttore
9666260
Produttore
RIT
Altezza:
450 mm
Larghezza:
250 mm
Numero di guide DIN:
2
Numero di moduli per guida DIN:
1
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no
ISV Modulo guida DIN B/H 1/3


