RITTAL SPA - RIT9640202 SV SBARRA MAXI-PLS 45 L: 451 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 600 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177940154
Codice prodotto
RIT9640202
Cod. produttore
9640202
Produttore
RIT
Modello:
Altri
Larghezza:
600 mm
Flessibile:
no
SV Maxi-PLS Sbarre di distribuzione in rame L: 451 mm, 45x45 mm, sezione: 1354 mm²