RITTAL SPA - RIT9635010 SV COMPACT SBARRE L=405MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 405 mm
Altezza - 160 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177817401
Codice prodotto
RIT9635010
Cod. produttore
9635010
Produttore
RIT
Modello:
Altri
Larghezza:
405 mm
Altezza:
160 mm
Flessibile:
no
SV RiLine compact base, 125 A,690 Vac 600 Vdc, 405 mm, 3P LAP:405x160x45,1 mm


