ABB - Spia luminosa con 3 LED rossi 415/230VAC E219-90-10C3C E219-3C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
colore della calotta - rosso
Tipo lampada - LED
Tensione Nominale - 415 V
tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero moduli DIN - 0.5
Confezione
1 PZ
EAN
7612271413309
Codice prodotto
ELM141330
Cod. produttore
M141330
Produttore
ABBM141330
colore della calotta:
rosso
Tipo lampada:
LED
Tensione Nominale:
415 V
tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero moduli DIN:
0.5
grado di protezione (IP):
IP20
max. potenza della lampada:
1.2 W
profondità di incasso:
59 mm
la gamma di spie luminose E219 sono disponibili con largezza 9mm (0,5 moduli) possono essere utilizzati per indicare condizioni operative quali segnalazione di una perdita di fase. Grazie alla tecnologia LED, queste spie offrono una maggiore luminosità e durata nel tempo, disponibili in 4 diverse tensioni di alimentazione e in versione a doppia e tripla spia led nello stesso dispositivo da 9mm





