pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9409600 KEL ARMADIO COMPATTO COMPATTO INOX-EX 30

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT9409600 KEL ARMADIO COMPATTO COMPATTO INOX-EX 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 380 mm

  • Profondità - 210 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177138926

Codice prodotto

RIT9409600

Cod. produttore

9409600

Produttore

RIT

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

300 mm

Altezza:

380 mm

Profondità:

210 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

KE Armadio Compatto Inox Versione EX 300X380X210