RITTAL SPA - RIT9405600 KEL ARMADIO COMPATTO COMPATTO INOX-EX 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 600 mm
Altezza - 600 mm
Profondità - 210 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
4028177138803
Codice prodotto
RIT9405600
Cod. produttore
9405600
Produttore
RIT
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
600 mm
Altezza:
600 mm
Profondità:
210 mm
Colore:
Acciaio Inox
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
sì
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
1
Tipo di superficie:
Non trattato
KE Armadio Compatto Inox Versione EX 600X600X210


