RITTAL SPA - RIT9302000 KEL CONTENITORE DERIVAZ. EX 300X150X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 300 mm
Altezza - 150 mm
Profondità - 80 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
4028177138568
Codice prodotto
RIT9302000
Cod. produttore
9302000
Produttore
RIT
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
300 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
80 mm
Colore:
Acciaio Inox
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
no
Con porta trasparente:
no
Tipo di superficie:
Non trattato
KE Cassetta di Derivaione Inox Versione EX 300X150X80


