pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9107210 GA CONT ALUM. PRESSOFUSO 250X80X57

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 250 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Profondità - 58 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177145399

Codice prodotto

RIT9107210

Cod. produttore

9107210

Produttore

RIT

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

250 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

58 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

Installabile all'esterno:

no

Staccato:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7001

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Tipo di protezione (NEMA):

4

Con porta:

Con coperchio:

no

Coperchio trasparente:

no

Numero di posti vuoti per connettori:

0

Forature sfondabili:

no

GA contenitore Alluminio Pressofuso 250X80X57