RITTAL SPA - RIT8660071 VX FLANGE LAT. ZOCC. 100X500 INOX-2PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli laterali
Materiale - Acciaio inox
Altezza - 100 mm
Colore - Acciaio Inox
Profondità per installazione dell'armadio - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177037939
Codice prodotto
RIT8660071
Cod. produttore
8660071
Produttore
RIT
Modello:
Set pannelli laterali
Materiale:
Acciaio inox
Altezza:
100 mm
Colore:
Acciaio Inox
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm


