pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT8620521 VX CASSETTO PORTA TASTIERA 800MM - 1PZ

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT8620521 VX CASSETTO PORTA TASTIERA 800MM - 1PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177926882

Codice prodotto

RIT8620521

Cod. produttore

8620521

Produttore

RIT

Modello:

Altri

Larghezza:

800 mm

Altezza:

200 mm

Materiale:

Metallo

Colore:

Grigio

VX Cassetto Portatastiera 800X200 mm