RITTAL SPA - RIT8619802 VX LAMIERE INGR.CAVI 1000MM 4PZ - 4PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 1000 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 1000 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4028177921030
Codice prodotto
RIT8619802
Cod. produttore
8619802
Produttore
RIT
Modello:
Altri
Larghezza:
1000 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Colore:
Grigio
VX Lamiere Ingresso Cavi L= 1000 mm