RITTAL SPA - RIT8619800 VX LAMIERE INGR.CAVI 600MM 2PZ - 2PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 600 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4028177921092
Codice prodotto
RIT8619800
Cod. produttore
8619800
Produttore
RIT
Modello:
Altri
Larghezza:
600 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Colore:
Grigio
VX Lamiere Ingresso Cavi L= 600 mm