pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT8619034 VX TELAIO GIR. 44HE X ARM L 800 MM CENT

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT8619034 VX TELAIO GIR. 44HE X ARM L 800 MM CENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 800 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Adatto per altezza scatola - 2200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177920330

Codice prodotto

RIT8619034

Cod. produttore

8619034

Produttore

RIT

Modello:

Altri

Larghezza:

800 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per altezza scatola:

2200 mm

Colore:

Grigio

VX Telaio Girevole Totale Flangia Sui due Lati per L 800 mm 2200 mm