RITTAL SPA - RIT8617800 VX SBARRE PORTANTI 48X26 600MM-2P- 2 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo speciale
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Altri
Distanza tra i fori - 5 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177919518
Codice prodotto
RIT8617800
Cod. produttore
8617800
Produttore
RIT
Modello:
Profilo speciale
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Altri
Distanza tra i fori:
5 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
VX Guide Portanti 48 X 26 mm, L= 600 mm


