pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT8617000 VX 4 CHASSIS EST. 18X64 300MM - 4PZ

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilato / Guida di montaggio

  • Larghezza - 23 mm

  • Altezza - 64 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità per installazione dell'armadio - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177829039

Codice prodotto

RIT8617000

Cod. produttore

8617000

Produttore

RIT

Modello:

Profilato / Guida di montaggio

Larghezza:

23 mm

Altezza:

64 mm

Materiale:

Metallo

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Acciaio Inox

VX Chassis 18 X 64 mm per Piano di Montaggio Esterno 300 mm