pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT8612580 TS 4 CHASSIS 23X73M 800MM

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT8612580 TS 4 CHASSIS 23X73M 800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177237407

Codice prodotto

RIT8612580

Cod. produttore

8612580

Produttore

RIT

Chassis TS 23 x 73 mm, per piano di montaggio interno: L/P: 800 mm