pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT8451000 VX ARMADIO 1200X2000X600 ACCIAIO INOX

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177920200

Codice prodotto

RIT8451000

Cod. produttore

8451000

Produttore

RIT

Materiale:

Altri

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

VX Armadio Modulare LXAXP 1200X2000X600 mm Acciaio Inox