pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT8001221 VX LAMIERA DI FONDO LXP: 1200X237,5 MM

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT8001221 VX LAMIERA DI FONDO LXP: 1200X237,5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 540 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 1200 mm

  • Profondità - 237.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177948761

Codice prodotto

RIT8001221

Cod. produttore

8001221

Produttore

RIT

Modello:

Altri

Larghezza:

540 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

1200 mm

Profondità:

237.5 mm

Colore:

Altri

VX Flangia LXAXP 1200X237,5 mm