pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7980148 DK SET DI AMPLIAM.VENTILAZ.48V

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT7980148 DK SET DI AMPLIAM.VENTILAZ.48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 184 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...48 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza - 119 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177325234

Codice prodotto

RIT7980148

Cod. produttore

7980148

Produttore

RIT

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

184 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

48...48 V

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

119 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

119 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Tensione di alimentazione DC:

48...48 V

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

48...48 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

38 mm

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

no

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

DK Set Di Ampliam.Ventilaz.48V