pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7888821 TX CABLENET PORTA TRASP 800X2000X1000

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 1000 mm

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177994669

Codice prodotto

RIT7888821

Cod. produttore

7888821

Produttore

RIT

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

1000 mm

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2000 mm

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Carico max.:

500 kg

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Tipo di profilo / guida:

A gomito

Numero di porte:

2

Con porta trasparente:

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Due punti

Con porta posteriore:

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Bloccaggio porta posteriore:

Due punti

Materiale della porta posteriore:

Acciaio

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

no

Con messa a terra:

no

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Modello:

Con telaio fisso

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

TX CableNet , con porta trasparente, con lamiera del tetto, pareti laterali, profili 19, LxAxP: 800x2000x1000 mm, RAL 7035