RITTAL SPA - RIT7859000 DK LAMPADA LED IT PER ILLUMINAZIONE RACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Con presa di corrente - no
Con sensore di luminosità - no
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4028177817937
Codice prodotto
RIT7859000
Cod. produttore
7859000
Produttore
RIT
Tipo di tensione:
AC
Con presa di corrente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Adatto a montaggio in rack 19":
sì


