pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7400000 DK DATA RACK 40HE

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 550 mm

  • Altezza - 1900 mm

  • Profondità - 750 mm

  • Numero di unità rack - 40

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177129979

Codice prodotto

RIT7400000

Cod. produttore

7400000

Produttore

RIT

Larghezza:

550 mm

Altezza:

1900 mm

Profondità:

750 mm

Numero di unità rack:

40

Colore:

Grigio

Materiale:

Altri

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

DK Data Rack 40HE