pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7240110 DK CANALINA DI ALIMENTAZIONE

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT7240110 DK CANALINA DI ALIMENTAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - 19 pollici

  • Collegamento elettrico - Altri

  • Numero di prese Schuko - 3

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Lunghezza - 262.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177255272

Codice prodotto

RIT7240110

Cod. produttore

7240110

Produttore

RIT

Dimensione di fissaggio:

19 pollici

Collegamento elettrico:

Altri

Numero di prese Schuko:

3

Lunghezza del cavo:

2 m

Lunghezza:

262.6 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

44 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro antidisturbo:

no

DK canalina di alimentazione 3 prese 16A SENZA INT