pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7185035 DK RIPIANO FORATO 500MM

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT7185035 DK RIPIANO FORATO 500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 671 mm

  • Altezza - 29 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177165854

Codice prodotto

RIT7185035

Cod. produttore

7185035

Produttore

RIT

Modello:

Altri

Larghezza:

671 mm

Altezza:

29 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

DK Ripiani porta-apparecchi, per armadi senza profili 19", 500 N, LxAxP: 671x29x500 mm, con fori,