pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT7144035 DK RIPIANI FORATI X APPAR. RAL

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT7144035 DK RIPIANI FORATI X APPAR. RAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ripiano porta apparecchi

  • Larghezza - 409 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177165694

Codice prodotto

RIT7144035

Cod. produttore

7144035

Produttore

RIT

Modello:

Ripiano porta apparecchi

Larghezza:

409 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Accessori di completamento per armadi, marca RITTAL S.P.A., modello RIT7144035 - DK RIPIANI FORATI X APPAR. RAL