RITTAL SPA - RIT7119400 DK RIPIANO 2HE PROFONDO 400MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 482.6 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4028177187214
Codice prodotto
RIT7119400
Cod. produttore
7119400
Produttore
RIT
Modello:
Altri
Larghezza:
482.6 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
DK ripiano 2U 25 KG profondità 400MM