RITTAL SPA - RIT7119140 DK RIPIANO X APPAR.1HE 19


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 482.6 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 140 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4028177221444
Codice prodotto
RIT7119140
Cod. produttore
7119140
Produttore
RIT
Modello:
Altri
Larghezza:
482.6 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
140 mm
Colore:
Grigio
DK ripiano 1U 10 KG profondità 140MM