RITTAL SPA - RIT6539010 CP CONT.COMANDO INOX 600X400X150


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 600 mm
Altezza - 400 mm
Profondità - 150 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
4028177220393
Codice prodotto
RIT6539010
Cod. produttore
6539010
Produttore
RIT
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
600 mm
Altezza:
400 mm
Profondità:
150 mm
Colore:
Acciaio Inox
Con piastra di montaggio:
no
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
1
Numero di serrature:
1
Tipo di superficie:
Non trattato
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no