RITTAL SPA - RIT6450020 SM TFT MONITOR 17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di colori del display - 16.7
Con display a colori - sì
Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)
Con touch screen - no
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4028177442429
Codice prodotto
RIT6450020
Cod. produttore
6450020
Produttore
RIT
Numero di colori del display:
16.7
Con display a colori:
sì
Tipo di display:
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Con touch screen:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. risoluzione orizzontale:
1280
Con interfaccia HW segnale video analogico:
sì
Max. risoluzione verticale:
1024
Con interfaccia HW segnale video digitale:
sì
Con interfaccia HW USB:
sì
Tastiera integrata:
no
Con interfaccia HW PS2:
sì
Numero livelli di grigio / blu del display:
3
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Con OSD (On Screen Display):
sì
Numero di tasti funzionali:
0
Mouse integrato (Touchpad):
sì
Altezza della cornice frontale:
354.8 mm
Frequenza dei fotogrammi:
60...75 kHz
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza della cornice frontale:
482.6 mm


