RITTAL SPA - RIT6372543 CP COMFORT PANEL 520X400X191

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
4028177663084
Codice prodotto
RIT6372543
Cod. produttore
6372543
Produttore
RIT
Materiale:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
CP Comfort Panel 520X400X191


