RITTAL SPA - RIT6320550 CP-AX 600X380X210 CON MANIGLIE POST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Larghezza - 600 mm
Altezza - 380 mm
Profondità - 210 mm
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4028177923195
Codice prodotto
RIT6320550
Cod. produttore
6320550
Produttore
RIT
Materiale:
Altri
Larghezza:
600 mm
Altezza:
380 mm
Profondità:
210 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Altri
Numero RAL:
7035
AX contenitore di Comando con Maniglie, LXAXP 600X380X210 mm, Lamiera d'acciaio, Maniglie In Alluminio, Accesso di SErvizio dal Retro


