RITTAL SPA - RIT6315450 CP-AX 500X500X210 CON MANIGLIE FRONT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Larghezza - 500 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 210 mm
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4028177923201
Codice prodotto
RIT6315450
Cod. produttore
6315450
Produttore
RIT
Materiale:
Altri
Larghezza:
500 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
210 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Altri
Numero RAL:
7035
AX contenitore di Comando con Maniglie, LXAXP 500X500X210 mm, Lamiera d'acciaio, Maniglie In Alluminio, Accesso di SErvizio dal Fronte