RITTAL SPA - RIT5501900 19 BOX APPARECCHI PICCOLE DIMENSIONI, 4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 427 mm
Altezza - 170 mm
Profondità - 400 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
4028177806337
Codice prodotto
RIT5501900
Cod. produttore
5501900
Produttore
RIT
Larghezza:
427 mm
Altezza:
170 mm
Profondità:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


