pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT5501615 RIPIANO 25KG P250 RAL 9005

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT5501615 RIPIANO 25KG P250 RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 482.6 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 250 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177679054

Codice prodotto

RIT5501615

Cod. produttore

5501615

Produttore

RIT

Modello:

Altri

Larghezza:

482.6 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

250 mm

Colore:

Nero

ripiano 25KG P250 RAL 9005