RITTAL SPA - RIT5327190 VX IT 600X1800X600 VUOTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 0
Grado di protezione (IP) - Altri
Profondità - 600 mm
Superfice di montaggio - Nessuno
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177945487
Codice prodotto
RIT5327190
Cod. produttore
5327190
Produttore
RIT
Numero di unità rack:
0
Grado di protezione (IP):
Altri
Profondità:
600 mm
Superfice di montaggio:
Nessuno
Larghezza:
600 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
1800 mm
Tipo di ventilazione:
Nessuno
Con pareti laterali:
no
Dimensione modulare (Passo):
Altri
Tipo di profilo / guida:
Nessuno
Numero di porte:
1
Con porta trasparente:
no
Con porta posteriore:
no
Con porta frontale:
no
Con piastra di chiusura superiore:
no
Materiale:
Altri
Smontabile:
no
Con messa a terra:
no
Modello:
Altri
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


