RITTAL SPA - RIT5309116 VX IT 800X2000X1000 PORTA VENT STD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale del canale - Altri 
- Larghezza nominale canale - 800 mm 
- Altezza nominale canale - 2000 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4028177945081
Codice prodotto
RIT5309116
Cod. produttore
5309116
Produttore
RIT
Materiale del canale:
Altri
Larghezza nominale canale:
800 mm
Altezza nominale canale:
2000 mm
VX IT, profilati portanti 19" standard, anteriori e posteriori, aerato, LxAxP 800 x 2000 x 1000 mm, 42 HE


